Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHC20-20F Runko 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGA 20LG66

SNAP-TITE SVHC20-20F Runko 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WGA Malli: SVHC20-20FRistiviite: 20LG66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€994.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1.25 "
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus55 gpm
Pituus3 35 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-1/4"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineHinta
SNAP-TITE SPHC20-20F -kytkimen runko 1-1 / 4-11-1 / 2 Runko 316 ruostumaton teräs | AF6WEF 20LG24 SPHC20-20FFNPT25 gpm3000 psi€497.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHC20-20F Runko 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€994.53 / yksikkö