Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHC16-16F -kytkimen runko 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFX 20LG63

SNAP-TITE SVHC16-16F-liittimen runko 1-11-1/2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WFX Malli: SVHC16-16FRistiviite: 20LG63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus35 gpm
Pituus2 43 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPHC16-16F -kytkimen runko 1-11-1 / 2 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEE 20LG23 SPHC16-16FFNPT25 gpm-4000 psikullanmuru€315.56
SNAP-TITE SVHC16-16M -kytkimen runko 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFZ 20LG65 SVHC16-16MMNPT35 gpm3 7 / 32 "2000 psikullanmuru€615.83
SNAP-TITE S71-3C16-16F -kytkimen runko 1-11-1 / 2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WHY 20LH16 S71-3C16-16FFNPS60 gpm3 21 / 64 "4000 psiHuuhtele kasvot€1,249.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHC16-16F-liittimen runko 1-11-1/2 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€536.24 / yksikkö