Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE PHN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WCK 20LF81

SNAP-TITE PHN12-12F liittimen nippa 3/4-14 3/4 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WCK Malli: PHN12-12FRistiviite: 20LF81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus27 gpm
Pituus1 59 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine9000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHN12-12M -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WCL 20LF82 PHN12-12MMNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€23.03
SNAP-TITE VEAN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WKY 20LH62 VEAN12-12FNPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€89.62
SNAP-TITE VEAN12-12M -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WKZ 20LH63 VEAN12-12MNPTF25 gpm2.75 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€98.65
SNAP-TITE VHN12-12F -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WMY 20LJ09 VHN12-12FFNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€50.31
SNAP-TITE VHN12-12FV -liitinnippa 3 / 4-14 Runkoteräs | AF6WMZ 20LJ10 VHN12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€63.62
SNAP-TITE VHN12-12M -liitinnippa 3 / 4-14 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€60.60
SNAP-TITE VHN12-12MV -liitinnippa 3 / 4-14 Runkoteräs | AF6WNB 20LJ12 VHN12-12MVMNPT25 gpm-3500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€65.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE PHN12-12F liittimen nippa 3/4-14 3/4 tuuman runko terästä
€21.88 / yksikkö