Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE 71-3N12-12EFV Kytkinnippa 1-1 / 16-12 Runkoteräs | AF6WQT 20LJ73

SNAP-TITE 71-3N12-12EFV Kytkinnippa 1-1/16-12 Runko teräs

Varastossa
Tuote: AF6WQT Malli: 71-3N12-12EFVRistiviite: 20LJ73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFSAE
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus40 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine7500 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1 / 16 "-12
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliKehon kokoYhteyden tyyppiKierteen kokoVirtausnopeuseräPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Runko 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runkoteräs | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EFhyvä3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulinen kytkimen runko3 3 / 64 "7500 psi€215.16
SNAP-TITE 71-3C12-12EFV Kytkimen runko 1-1 / 16-12 Rungon teräs | AF6WPT 20LJ50 71-3C12-12EFVVitoton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulinen kytkimen runko-7500 psi€293.99
SNAP-TITE 71-3C16-16EF -kytkimen runko 1-5 / 16-12 1 tuuman runko terästä | AF6WPW 20LJ53 71-3C16-16EFhyvä1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulinen kytkimen runko3 21 / 64 "7500 psi€422.97
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV -kytkimen runko 1-5 / 16-12 Rungon teräs | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVVitoton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulinen kytkimen runko-7500 psi€516.76
SNAP-TITE 71-3C16-20EF -kytkimen runko 1-5 / 8-12 1 tuuman runko terästä | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EFhyvä1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulinen kytkimen runko3 21 / 64 "7500 psi€509.07
SNAP-TITE 71-3C4-4EF -kytkimen runko 9 / 16-18 1/4 tuuman runko terästä | AF6WQC 20LJ59 71-3C4-4EFhyvä1 / 4 "UNF9 / 16 "-185 gpmHydraulinen kytkimen runko1 31 / 32 "10,000 psi€146.97
SNAP-TITE 71-3C6-4F -kytkimen runko 1 / 4-18 3/8 tuuman runko terästä | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4Fhyvä3 / 8 "NPTF1 / 4 "-185 gpmHydraulinen kytkimen runko2 23 / 64 "10,000 psi€156.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE 71-3N12-12EFV Kytkinnippa 1-1/16-12 Runko teräs
€170.05 / yksikkö