SNAP-LOC SLTT430K20R vetohihna, kuorma-auto, koko 4 tuumaa, pituus 30 jalkaa, vetolujuus 20000 paunaa | CE8UHR

SNAP-LOC SLTT430K20R Hinaushihna, kuorma-auto, koko 4 tuumaa, pituus 30 jalkaa, vetolujuus 20000 XNUMX paunaa

Varastossa
Tuote: CE8UHR Malli: SLTT430K20R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Murtolujuus20000 Lbs
Korkeus1"
Pituus360 "
MateriaaliPolyesteri / teräs
Leveys4"
Työkuorman raja6670 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.275
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC SLTT115K07R vetohihna, mönkijä / UTV, koko 1 tuuma, pituus 15 jalkaa, vetolujuus 7000 paunaa | CE8UHP SLTT115K07R180 "Polyesteri1"2333 paunaa.€25.94
SNAP-LOC SLTT230K10R vetohihna, kuorma-auto, koko 2 tuumaa, pituus 30 jalkaa, vetolujuus 10000 paunaa | CE8UHQ SLTT230K10R360 "Polyesteri2"3333 paunaa.€42.17
SNAP-LOC SLTT430K30R Vetokoukku, kuorma-auto, koko 4 tuumaa, pituus 30 jalkaa, vetolujuus 30000 paunaa | CE8UHT SLTT430K30R360 "Polyesteri / teräs4"10000 paunaa.€105.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLTT430K20R Hinaushihna, kuorma-auto, koko 4 tuumaa, pituus 30 jalkaa, vetolujuus 20000 XNUMX paunaa
€66.51 / yksikkö