SNAP-LOC SLTT115K07R vetohihna, mönkijä / UTV, koko 1 tuuma, pituus 15 jalkaa, vetolujuus 7000 paunaa | CE8UHP

SNAP-LOC SLTT115K07R Hinaushihna, ATV/UTV, koko 1 tuuma, pituus 15 jalkaa, vetolujuus 7000 lbs

Varastossa
Tuote: CE8UHP Malli: SLTT115K07R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähinata hihna
Murtolujuus7000 Lbs
Korkeus1"
Pituus180 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys1"
Työkuorman raja2333 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC SLTT230K10R vetohihna, kuorma-auto, koko 2 tuumaa, pituus 30 jalkaa, vetolujuus 10000 paunaa | CE8UHQ SLTT230K10R360 "Polyesteri2"3333 paunaa.€42.17
SNAP-LOC SLTT430K20R vetohihna, kuorma-auto, koko 4 tuumaa, pituus 30 jalkaa, vetolujuus 20000 paunaa | CE8UHR SLTT430K20R360 "Polyesteri / teräs4"6670 paunaa.€66.51
SNAP-LOC SLTT430K30R Vetokoukku, kuorma-auto, koko 4 tuumaa, pituus 30 jalkaa, vetolujuus 30000 paunaa | CE8UHT SLTT430K30R360 "Polyesteri / teräs4"10000 paunaa.€105.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLTT115K07R Hinaushihna, ATV/UTV, koko 1 tuuma, pituus 15 jalkaa, vetolujuus 7000 lbs
€25.94 / yksikkö