SNAP-LOC SLTHS108CR Logistic Cam-solkihihna, koko 1 tuuma, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa

Varastossa
Tuote: CE8UHW Malli: SLTHS108CR

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen nokan soljen hihna
Murtolujuus1500 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus96 "
MateriaaliPolyesteri / teräs / polyvinyyli
Leveys1"
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHihnan pituusTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-LS216CER-PU Logistic Cam Solkihihna, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 1000 lbs | AF6LJY 19XZ64 GR-LS216CER-PUKevät E-Track16ft.1000 lb€37.87
SNAP-LOC GR-LS28CER-PU Logistinen nokkahihna, E-telaketju, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1000 lbs | AF6LKA 19XZ66 GR-LS28CER-PUKevät E-Track8ft.1000 lb€36.92
SNAP-LOC GR-LS28CR-PU Logistinen nokkahihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1000 lbs | AF6LKC 19XZ68 GR-LS28CR-PUCam8ft.1000 lb€30.82
SNAP-LOC SLTHS108CR2 logistinen nokan soljen hihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl | CE8UHX SLTHS108CR2--500 paunaa.€13.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLTHS108CR Logistic Cam-solkihihna, koko 1 tuuma, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa
€17.83 / yksikkö