Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-LS28CR-PU Logistinen nokkahihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1000 lbs | AF6LKC 19XZ68

SNAP-LOC GR-LS28CR-PU Logistinen nokkahihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1000 paunaa

Varastossa
Tuote: AF6LKC Malli: GR-LS28CR-PURistiviite: 19XZ68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen nokan soljen hihna
Kokoonpanon vahvuus3,000 lbs.
Rungon materiaaliPolyesteri
Väripunainen
AsennustyyliCam
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus8ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHihnan pituusTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-LS216CER-PU Logistic Cam Solkihihna, pituus 16 jalkaa, murtolujuus 1000 lbs | AF6LJY 19XZ64 GR-LS216CER-PUKevät E-Track16ft.1000 lb€38.71
SNAP-LOC GR-LS28CER-PU Logistinen nokkahihna, E-telaketju, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1000 lbs | AF6LKA 19XZ66 GR-LS28CER-PUKevät E-Track8ft.1000 lb€36.92
SNAP-LOC SLTHS108CR logistinen nokan soljen hihna, koko 1 tuuma, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa | CE8UHW SLTHS108CR--500 paunaa.€17.83
SNAP-LOC SLTHS108CR2 logistinen nokan soljen hihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1500 paunaa, 2 kpl | CE8UHX SLTHS108CR2--500 paunaa.€13.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-LS28CR-PU Logistinen nokkahihna, pituus 8 jalkaa, murtolujuus 1000 paunaa
€31.78 / yksikkö