SNAP-LOC SLFLSDS3 Viistoruuvisarja, koko 5/16 x 3 tuumaa, sinkki | CE8UGH

SNAP-LOC SLFLSDS3 Lag ruuvisarja, koko 5/16 x 3 tuumaa, sinkki

Varastossa
Tuote: CE8UGH Malli: SLFLSDS3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViiveruuvi
Murtolujuus1500 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3"
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Leveys0.62 "
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksi E-raitaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SNAP-LOC SLFLSDS158 viivaruuvisarja, koko 5/16 x 1-5 / 8 tuumaa, sinkki | CE8UGG SLFLSDS1581.5 "1.5 "0.625 "€5.35
SNAP-LOC SLFLS158 viivaruuvi, E-kisko, koko 5/16 x 1-5 / 8 tuumaa, sinkitty | CE8ULN SLFLS158-1.625 "0.3125 "€0.36
Tarjouspyyntö
SNAP-LOC SLFLS3 Viivaruuvi, E-kisko, koko 5/16 x 3 tuumaa, sinkitty | CE8ULP SLFLS3-3"0.3125 "€0.19
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLFLSDS3 Lag ruuvisarja, koko 5/16 x 3 tuumaa, sinkki
€5.35 / yksikkö