SNAP-LOC SLFETW201 puuruuvi, E-kisko, koko 1/4 x 1 tuumaa, kapasiteetti 600 lbs, 20 kpl | CE8UGM

SNAP-LOC SLFETW201 puuruuvi, E-kisko, koko 1/4 x 1 tuumaa, kapasiteetti 600 lbs, 20 kappaletta

Varastossa
Tuote: CE8UGM Malli: SLFETW201

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Murtolujuus600 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Leveys0.25 "
Työkuorman raja200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SLFETW201U puuruuvi, E-kisko, koko 1/4 x 1 tuumaa, 20 kpl | CE8UGN SLFETW201U-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLFETW201 puuruuvi, E-kisko, koko 1/4 x 1 tuumaa, kapasiteetti 600 lbs, 20 kappaletta
€13.78 / yksikkö