SNAP-LOC SLFETW201U puuruuvi, E-kisko, koko 1/4 x 1 tuuma, 20 kpl

Tuote: CE8UGN Malli: SLFETW201U

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Murtolujuus600 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Leveys0.25 "
Työkuorman raja200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SLFETW201 puuruuvi, E-kisko, koko 1/4 x 1 tuumaa, kapasiteetti 600 lbs, 20 kpl | CE8UGM SLFETW201€13.78

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLFETW201U puuruuvi, E-kisko, koko 1/4 x 1 tuuma, 20 kpl