SNAP-LOC SLAHI2 Slip On Hook, 2 kpl | CE8UFT

SNAP-LOC SLAHI2 Slip On Hook, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CE8UFT Malli: SLAHI2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukukoukku
Murtolujuus4400 Lbs
Korkeus3.75 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs / polyvinyyli
Leveys3"
Työkuorman raja1467 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • E-raidehihnalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-AHI-PU Slip On Hook, murtolujuus 1000 Lbs, terästä | AA7FWV 15X212 GR-AHI-PUTeräs1000 lb€10.28
SNAP-LOC GR-AHI10-PU Slip On Hook, murtolujuus 1000 Lbs, teräs, 10 pakkaus | AA7FWW 15X213 GR-AHI10-PUTeräs1000 lb€101.84
SNAP-LOC SLAHI liukukoukku | CE8UFR SLAHITeräs / polyvinyyli1467 paunaa.€10.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAHI2 Slip On Hook, 2 kpl
€11.53 / yksikkö