Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-AHI10-PU Slip On Hook, murtolujuus 1000 Lbs, teräs, 10 pakkaus | AA7FWW 15X213

SNAP-LOC GR-AHI10-PU liukukoukku, murtolujuus 1000 lbs, teräs, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA7FWW Malli: GR-AHI10-PURistiviite: 15X213

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukukoukku
LiitetyyppiLiuku päälle
VäriMusta
Halkaisija1.25 "
Mitat B3-1 / 2 "leveä
Mitat C2-1 / 4 "korkeus
Suorittaa loppuunVinyyli päällystetty
Luokka40
MateriaaliTeräs
Kaupan koko2"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-AHI-PU Slip On Hook, murtolujuus 1000 Lbs, terästä | AA7FWV 15X212 GR-AHI-PUTeräs1000 lb€11.31
SNAP-LOC SLAHI liukukoukku | CE8UFR SLAHITeräs / polyvinyyli1467 paunaa.€10.54
SNAP-LOC SLAHI2 Slip On Hook, 2 kpl | CE8UFT SLAHI2Teräs / polyvinyyli1467 paunaa.€11.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-AHI10-PU liukukoukku, murtolujuus 1000 lbs, teräs, 10 kpl
€106.30 / yksikkö