Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4156-D -putkimerkkikaivo, vihreä, 4-6 tuumaa | AF4NUC 9DUF1

BRADY 4156-D Pipe Marker Kaivon vesi vihreä 4-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4NUC Malli: 4156-DRistiviite: 9DUF1
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
€22.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5790-I putkimerkkikaivo, vesivihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6NAZ 14J027 5790-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€23.40
BRADY 5790-II putkimerkkikaivon vesivihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6NBA 14J028 II-57902-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.47
BRADY 5790-O -putkimerkkikaivo, vesivihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6NBB 14J029 5790-O-1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7305-1 Putken merkintäkaivo Vesi Vihreä 2-1/2-7-7/8 In | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7305-3C -putkimerkkikaivo Vedenvihreä 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7305-4 Putkimerkkikaivo Vedenvihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4156-C -putkimerkkikaivo, vesivihreä 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TQJ 8CVR2 4156 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€22.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4156-D Pipe Marker Kaivon vesi vihreä 4-6 tuumaa
€22.76 / yksikkö