SNAP-LOC SL1500D6B Yleiskäyttöinen Dolly, Open Flush, Kapasiteetti 1500 Lbs, Musta | AH9KHW 40AL24

SNAP-LOC SL1500D6B yleiskäyttöinen Dolly, avoin huuhtelu, kapasiteetti 1500 Lbs, musta

Varastossa
Tuote: AH9KHW Malli: SL1500D6BRistiviite: 40AL24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1.5 "
VäriMusta
Kantavuus1500 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus9"
Platform Pituus32 "
Alustan materiaaliHDPE
Alustan tyyliHuuhtele Cargo-tartuntatyynyillä
Alustan leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.74
Laivan korkeus (cm)54.86
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Suorakulmio: 26 "x 20"
    • Maks. Neliö: 20-1 / 2 "x 20-1 / 2"
    • Min. Neliö: 12 "x 12"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysVäriMateriaaliLavan korkeusHinta
SNAP-LOC SL1500D6R Yleiskäyttöinen Dolly, Open Flush, Kapasiteetti 1500 Lbs, punainen | AH9KHZ 40AL27 SL1500D6R6"Kumi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla1.5 "punainen-9"€440.67
SNAP-LOC SL1500D4R Yleiskäyttöinen Dolly, Open Flush, Korkeus 7 tuumaa, Punainen | AH9KJC 40AL30 SL1500D4R4"Termoplastinen kumi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla1.25 "punainen-7"€289.96
SNAP-LOC SL1200D4TB Yleiskäyttöinen Dolly, E-raita, Kapasiteetti 1200 Lbs, Musta | CE8UBE SL1200D4TB-----Polyeteeni / teräs-€275.84
SNAP-LOC SL1200D4TR Yleiskäyttöinen Dolly, E Track, Kapasiteetti 1200 Lbs, Punainen | CE8UBF SL1200D4TR-----Polypropeeni / teräs-€275.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL1500D6B yleiskäyttöinen Dolly, avoin huuhtelu, kapasiteetti 1500 Lbs, musta
€414.97 / yksikkö