SNAP-LOC SL1200D4TR Yleiskäyttöinen Dolly, E Track, Kapasiteetti 1200 Lbs, Punainen | CE8UBF

SNAP-LOC SL1200D4TR yleiskäyttöinen Dolly, E-kisko, kapasiteetti 1200 Lbs, punainen

Varastossa
Tuote: CE8UBF Malli: SL1200D4TR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Murtolujuus1200 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7"
Pituus32 "
MateriaaliPolypropeeni / teräs
Pyörän materiaaliKiinteä termoplastinen kumi
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysVäriMateriaaliLavan korkeusHinta
SNAP-LOC SL1500D6B Yleiskäyttöinen Dolly, Open Flush, Kapasiteetti 1500 Lbs, Musta | AH9KHW 40AL24 SL1500D6B6"Kumi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla1.5 "Musta-9"€414.97
SNAP-LOC SL1500D6R Yleiskäyttöinen Dolly, Open Flush, Kapasiteetti 1500 Lbs, punainen | AH9KHZ 40AL27 SL1500D6R6"Kumi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla1.5 "punainen-9"€440.67
SNAP-LOC SL1500D4R Yleiskäyttöinen Dolly, Open Flush, Korkeus 7 tuumaa, Punainen | AH9KJC 40AL30 SL1500D4R4"Termoplastinen kumi(2) Käännä, (2) Käännä jarrulla1.25 "punainen-7"€289.96
SNAP-LOC SL1200D4TB Yleiskäyttöinen Dolly, E-raita, Kapasiteetti 1200 Lbs, Musta | CE8UBE SL1200D4TB-----Polyeteeni / teräs-€275.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SL1200D4TR yleiskäyttöinen Dolly, E-kisko, kapasiteetti 1200 Lbs, punainen
€275.84 / yksikkö