SMITH-COOPER S6044WP040 Putki 4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 10 jalan pituinen aikataulu 40 | AB3EYQ 1RUP4

SMITH-COOPER S6044WP040 putki 4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 10 jalkaa pituustaulukko 40

Tuote: AB3EYQ Malli: S6044WP040Ristiviite: 1RUP4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,630.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.4-1 / 64 "
Pituus10ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.4.5 "
Putken koko4"
Aikataulu40
Seinämän paksuus15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7304416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
SMITH-COOPER S6044WP024 Putki 2 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Aikataulu 40 | AB3EYN 1RUP2 S6044WP0242-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,157.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S6044WP040 putki 4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 10 jalkaa pituustaulukko 40
€1,630.93 / yksikkö