SMITH-COOPER S6044WP024 Putki 2 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 10 jalkaa Aikataulu 40 | AB3EYN 1RUP2

SMITH-COOPER S6044WP024 putki 2 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 10 jalkaa aikataulu 40

Tuote: AB3EYN Malli: S6044WP024Ristiviite: 1RUP2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,157.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Sisällä Dia.2-15 / 32 "
Pituus10ft.
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.875 "
Putken koko2.5 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7304416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
SMITH-COOPER S6044WP040 Putki 4 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 10 jalan pituinen aikataulu 40 | AB3EYQ 1RUP4 S6044WP0404-1 / 64 "4.5 "4"15 / 64 "€1,630.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S6044WP024 putki 2 1/2 tuumaa 304l ruostumatonta terästä 10 jalkaa aikataulu 40
€1,157.26 / yksikkö