Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S3016SP024 Neliömäinen tulppa 2 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC3JGP 2TY19

SMITH-COOPER S3016SP024 Neliömäinen tulppa 2 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3JGP Malli: S3016SP024Ristiviite: 2TY19

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.2.875 "
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-COOPER S3414SP001B Neliöpistoke 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F13 / 32 "1 / 8 "€6.18
SMITH-COOPER S3414SP003B Neliömäinen tulppa 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EJE 1RRK5 S3414SP003B304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F43 / 64 "3 / 8 "€7.88
SMITH-COOPER S3414SP030B Neliöpistoke 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EJN 1RRN3 S3414SP030B304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3.5 "3"€116.17
SMITH-COOPER S3414SP040B Neliöpistoke 4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EJP 1RRN5 S3414SP040B304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F4.5 "4"€218.90
SMITH-COOPER S3416SP001B Neliöpistoke 1/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F13 / 32 "1 / 8 "€6.65
SMITH-COOPER S3416SP002B Neliöpistoke 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F35 / 64 "1 / 4 "€6.77
SMITH-COOPER S3416SP003B Neliöpistoke 3/8 tuuman 316 ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F43 / 64 "3 / 8 "€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S3016SP024 Neliömäinen tulppa 2 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€52.79 / yksikkö