Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500025606000 Satulakiinnitin 2 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa | AC8YJG 3ETZ2

SMITH-BLAIR 31500025606000 Satulapuristin 2 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8YJG Malli: 31500025606000Ristiviite: 3ETZ2
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
€136.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliBuna N.
MateriaaliPallografiittivalurauta
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180F
Liitäntä3/4 "(F) NPT
Poistoputken koko3 / 4 "
Putken koko2"
Vaadittu aukon koko3 / 4 "
Aikataulu40
TyyppiRuostumaton teräs yksi hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäHinta
SMITH-BLAIR 31500025608000 Satulakiinnitin 2 tuuman ulostuloputki 1 tuuma | AC8YJH 3ETZ3 315000256080001 "(F) NPT€141.63
SMITH-BLAIR 31500025610000 Satulapidike 2 tuuman ulostuloputki 1 1/4 tuumaa | AC8YJJ 3ETZ4 315000256100001-1 / 4 "(F) NPT€162.79
SMITH-BLAIR 31500025612000 Satulakiinnitin 2 tuuman ulostuloputki 1 1/2 tuumaa | AC8YJK 3ETZ5 315000256120001-1 / 2 "(F) NPT€170.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025606000 Satulapuristin 2 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa
€136.84 / yksikkö