Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500025612000 Satulakiinnitin 2 tuuman ulostuloputki 1 1/2 tuumaa | AC8YJK 3ETZ5

SMITH-BLAIR 31500025612000 Satulapuristin 2 tuuman poistoputki 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8YJK Malli: 31500025612000Ristiviite: 3ETZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliBuna N.
MateriaaliPallografiittivalurauta
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180F
Liitäntä1-1 / 2 "(F) NPT
Poistoputken koko1-1 / 2 "
Putken koko2"
Vaadittu aukon koko1-1 / 2 "
Aikataulu40
TyyppiRuostumaton teräs yksi hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäHinta
SMITH-BLAIR 31500025606000 Satulakiinnitin 2 tuuman ulostuloputki 3/4 tuumaa | AC8YJG 3ETZ2 315000256060003/4 "(F) NPT€136.84
SMITH-BLAIR 31500025608000 Satulakiinnitin 2 tuuman ulostuloputki 1 tuuma | AC8YJH 3ETZ3 315000256080001 "(F) NPT€141.63
SMITH-BLAIR 31500025610000 Satulapidike 2 tuuman ulostuloputki 1 1/4 tuumaa | AC8YJJ 3ETZ4 315000256100001-1 / 4 "(F) NPT€162.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025612000 Satulapuristin 2 tuuman poistoputki 1 1/2 tuumaa
€170.11 / yksikkö