Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR 31500019208000 CC huoltosatulasilitysrauta 1-1 / 2tippi 1 tuumaa ulos | AE4LGV 5LGN0

SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Huolto-satularauta 1-1/2inpipe 1 tuuma ulos

Varastossa
Tuote: AE4LGV Malli: 31500019208000 CCRistiviite: 5LGN0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosatula
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Pultin koko5 / 8 "
Tiivistemateriaalinitriili
MateriaaliPallografiittirauta 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla hihnoilla
Max. Paine300 psi
Pulttien lukumäärä2
LiitäntäCC
Poistoputken koko1"
Dia ulkopuolella.1.61 "- 1.92"
Putken koko1.5 "
Temp. alue-20 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Huoltosatulasilitysrauta 2 tuuman putki 1 tuuman ulostulo | AE4LGX 5LGN2 31500025609000 CC2.35 "- 2.56"2"€109.58
SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Palvelusatulasilitysrauta 3 tuuman putki 3/4 tuuman ulostulo | AE4LHA 5LGN5 31500035407000 CC2.97 "- 3.54"3"€109.73
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC -palvelusatulasilitysrauta 3 tuuman putki 1 tuuman ulostulo | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"€113.99
SMITH-BLAIR 31500035411000 Huoltosatulasilitysrauta 3 tuuman putki 1-1 / 4 tuumaa | AE4LHC 5LGN7 315000354110002.97 "- 3.54"3"€134.06
SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Huoltosatulasilitysrauta 4 tuuman putki 3/4 tuuman ulostulo | AE4LHE 5LGN9 31500048007000 CC4.40 "- 4.80"4"€102.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Huolto-satularauta 1-1/2inpipe 1 tuuma ulos
€103.37 / yksikkö