Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463687005 Precision Sharp File A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BHW 1RDD8

NORTON ABRASIVES 61463687005 Tarkka terävä viila A / o Oranssi / ruskea Med

Varastossa
Tuote: AB3BHW Malli: 61463687005Ristiviite: 1RDD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusteroitustiedosto
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriOranssi / ruskea
LuokkaKeskikokoinen
Korkeus1 / 2 "
Pituus4"
ShapeNeliön kapeneva
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaShapeLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 61463686955 Precision Sharp File A / o Oranssi / ruskea Hieno | AB3BHX 1RDD9 61463686955LoppuSuorakulmio1 / 16 "€34.85
NORTON ABRASIVES 61463686960 Precision Sharpen File A / o Oranssi / ruskea Med | AB3BHY 1RDE1 61463686960KeskikokoinenSuorakulmio1 / 16 "€34.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463687005 Tarkka terävä viila A / o Oranssi / ruskea Med
€35.61 / yksikkö