FABORY B51680.021.0300 Tapping Sheet Metal Screw, 3 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, #12 Size, 1100PK | CG7MLT 155W18

FABORY B51680.021.0300 Kierrelevyruuvi, pituus 3 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, koko nro 12, 1100PK

Varastossa
Tuote: CG7MLT Malli: B51680.021.0300Ristiviite: 155W18

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.238 "- 0.262"
Pään korkeus0.128 "
Head TypeLitteä upotettu
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9634
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51680.021.0300 Kierrelevyruuvi, pituus 3 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, koko nro 12, 1100PK
€653.98 /pakkaus