Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI YR-3-1 / 2-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRP 11Y238

SMITH BEARING YR-3-1 / 2-XC -kameran seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu

Varastossa
Tuote: AA3XRP Malli: YR-3-1/2-XCRistiviite: 11Y238

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Pora Dia.1.125 "
Dynaaminen kuormitettavuus15280 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.3.5 "
RullamateriaaliHiiliteräs
Rullatyyppicrowned
Telan leveys2"
Staattinen kantavuus33000 paunaa
OppimateriaaliHiiliteräs
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH-LAAKERI YR-3/4-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 paunaa0.75 "0.5 "63300 paunaa€49.32
SMITH BEARING YR-7/8-XC -kameran seuraaja, kruunattu, iketyyppi, sinetöity | AA3XQY 11Y223 YR-7/8-XC0.25 "35980 paunaa0.875 "0.5 "90000 paunaa€52.84
SMITH BEARING YR-1-XC -kameran seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 paunaa1"0.625 "136000 paunaa€60.69
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 8-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRA 11Y225 YR-1-1/8-XC0.3125 "71400 paunaa1.125 "0.625 "162000 paunaa€57.71
SMITH-LAAKERI YR-1-1/4-XC Nokan seuraaja Kruunun ikeen tyyppi Tiivistetty | AA3XRB 11Y226 YR-1-1/4-XC0.375 "2140 paunaa1.25 "0.75 "4170 paunaa€63.76
SMITH-LAAKERI YR-1-3 / 8-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRC 11Y227 YR-1-3/8-XC0.375 "2140 paunaa1.375 "0.75 "4170 paunaa€65.22
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 2-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRD 11Y228 YR-1-1/2-XC0.437 "3030 paunaa1.5 "0.875 "6200 paunaa€77.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING YR-3-1 / 2-XC -kameran seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu
€486.92 / yksikkö