Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH BEARING YR-7/8-XC -kameran seuraaja, kruunattu, iketyyppi, sinetöity | AA3XQY 11Y223

SMITH BEARING YR-7/8-XC Cam-seuraaja, kruunattu, Yoke-tyyppi, suljettu

Varastossa
Tuote: AA3XQY Malli: YR-7/8-XCRistiviite: 11Y223
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
€50.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Pora Dia.0.25 "
Dynaaminen kuormitettavuus35980 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.0.875 "
RullamateriaaliHiiliteräs
Rullatyyppicrowned
Telan leveys0.5 "
Staattinen kantavuus90000 paunaa
OppimateriaaliHiiliteräs
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Smith Bearing YR-7/8-XC -kiinnitystyyppinen nokkaseuraaja on tyypillisesti suunniteltu vähentämään telojen ei-toivottuja työntövoimia ja pidentämään laakerin käyttöikää.
    • Tämän nokkaseuraajan sisäkerrokset on valmistettu vähähiilisestä seosteräksestä ja ulommat rungot hiiliteräksestä, jossa on paljon hiiltä. Nämä ovat hiiltyneitä ja karkaistu karstareitillä kitkan minimoimiseksi.
    • Tässä Smith Bearing -kameran seuraajassa on suljettu rakenne, jonka kruunun säde on 10 tuumaa. Sen dynaaminen perusluokitus on 2140 lb ja suurin staattinen kapasiteetti 4170 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH-LAAKERI YR-3/4-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 paunaa0.75 "0.5 "63300 paunaa€49.86
SMITH BEARING YR-1-XC -kameran seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 paunaa1"0.625 "136000 paunaa€57.65
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 8-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRA 11Y225 YR-1-1/8-XC0.3125 "71400 paunaa1.125 "0.625 "162000 paunaa€57.21
SMITH-LAAKERI YR-1-1/4-XC Nokan seuraaja Kruunun ikeen tyyppi Tiivistetty | AA3XRB 11Y226 YR-1-1/4-XC0.375 "2140 paunaa1.25 "0.75 "4170 paunaa€57.86
SMITH-LAAKERI YR-1-3 / 8-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRC 11Y227 YR-1-3/8-XC0.375 "2140 paunaa1.375 "0.75 "4170 paunaa€59.97
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 2-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRD 11Y228 YR-1-1/2-XC0.437 "3030 paunaa1.5 "0.875 "6200 paunaa€73.91
SMITH-LAAKERI YR-1-5/8-XC Nokan seuraaja Kruunun ikeen tyyppi Tiivistetty | AA3XRE 11Y229 YR-1-5/8-XC0.437 "3030 paunaa1.625 "0.875 "6200 paunaa€77.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING YR-7/8-XC Cam-seuraaja, kruunattu, Yoke-tyyppi, suljettu
€50.30 / yksikkö