Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI YR-1-3 / 8-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRC 11Y227

SMITH BEARING YR-1-3 / 8-XC -kameran seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu

Varastossa
Tuote: AA3XRC Malli: YR-1-3/8-XCRistiviite: 11Y227

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Pora Dia.0.375 "
Dynaaminen kuormitettavuus2140 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.1.375 "
RullamateriaaliHiiliteräs
Rullatyyppicrowned
Telan leveys0.75 "
Staattinen kantavuus4170 paunaa
OppimateriaaliHiiliteräs
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH-LAAKERI YR-3/4-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XQX 11Y222 YR-3/4-XC0.25 "24660 paunaa0.75 "0.5 "63300 paunaa€49.32
SMITH BEARING YR-7/8-XC -kameran seuraaja, kruunattu, iketyyppi, sinetöity | AA3XQY 11Y223 YR-7/8-XC0.25 "35980 paunaa0.875 "0.5 "90000 paunaa€52.84
SMITH BEARING YR-1-XC -kameran seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XQZ 11Y224 YR-1-XC0.3125 "49750 paunaa1"0.625 "136000 paunaa€60.69
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 8-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRA 11Y225 YR-1-1/8-XC0.3125 "71400 paunaa1.125 "0.625 "162000 paunaa€57.71
SMITH-LAAKERI YR-1-1/4-XC Nokan seuraaja Kruunun ikeen tyyppi Tiivistetty | AA3XRB 11Y226 YR-1-1/4-XC0.375 "2140 paunaa1.25 "0.75 "4170 paunaa€63.76
SMITH-LAAKERI YR-1-1 / 2-XC Nokka-akselin seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu | AA3XRD 11Y228 YR-1-1/2-XC0.437 "3030 paunaa1.5 "0.875 "6200 paunaa€77.61
SMITH-LAAKERI YR-1-5/8-XC Nokan seuraaja Kruunun ikeen tyyppi Tiivistetty | AA3XRE 11Y229 YR-1-5/8-XC0.437 "3030 paunaa1.625 "0.875 "6200 paunaa€81.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING YR-1-3 / 8-XC -kameran seuraaja kruunattu iketyyppi suljettu
€65.22 / yksikkö