SMITH-LAAKERI VCR-6-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 6-1 / 2 Tuumaa | AA7DMY 15U583

SMITH BEARING VCR-6-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 6-1 / 2 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DMY Malli: VCR-6-1/2Ristiviite: 15U583

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,505.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Dynaaminen kuormitettavuus35,800 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.6.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
RullatyyppiV-ura
Telan leveys3"
Staattinen kantavuus40,000 paunaa
Stud Dia.2"
Nastan pituus4.5 "
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko2-12
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.68
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusKierteen kokoRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Hinta
SMITH-LAAKERI VCR-1-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 1-1 / 2 Tuumaa | AA7DMR 15U577 VCR-1-1 / 20.5 "pallo630 paunaa7 / 16-201.5 "0.781 "235 paunaa0.437 "€156.66
SMITH-LAAKERI VCR-2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 2 tuumaa | AA7DMT 15U578 VCR-20.625 "pallo1350 paunaa1 / 2-202"0.843 "600 paunaa0.5 "€166.56
SMITH-LAAKERI VCR-2-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 2-1 / 2 Tuumaa | AA7DMU 15U579 VCR-2-1 / 20.875 "pallo2760 paunaa3 / 4-162.5 "1.312 "1100 paunaa0.75 "€194.66
SMITH-LAAKERI VCR-3-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 3-1 / 2 Tuumaa | AA7DMV 15U580 VCR-3-1 / 21.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb0.875 "€209.65
SMITH-LAAKERI VCR-4-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 4-1 / 2 Tuumaa | AA7DMW 15U581 VCR-4-1 / 21.75 "Kapeneva rulla14,300 paunaa134.5 "2"16,000 paunaa1.25 "€426.50
SMITH-LAAKERI VCR-5-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 5-1 / 2 Tuumaa | AA7DMX 15U582 VCR-5-1 / 21.75 "Kapeneva rulla14,300 paunaa135.5 "2"16,000 paunaa1.25 "€505.09
SMITH-LAAKERI VCR-7-1 / 2 Telarullatappi V-ura halkaisija 7-1 / 2 tuumaa | AA7DMZ 15U584 VCR-7-1 / 23.25 "Kapeneva rulla35,800 paunaa147.5 "3"62,000 paunaa2.5 "€1,549.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING VCR-6-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 6-1 / 2 Tuumaa
€1,505.41 / yksikkö