Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI VCR-2-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 2-1 / 2 Tuumaa | AA7DMU 15U579

SMITH BEARING VCR-2-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 2-1 / 2 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DMU Malli: VCR-2-1/2Ristiviite: 15U579

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
Laakerityyppipallo
Dynaaminen kuormitettavuus2760 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.2.5 "
RullamateriaaliAlloy Steel
RullatyyppiV-ura
Telan leveys1.312 "
Staattinen kantavuus1100 paunaa
Stud Dia.0.75 "
Nastan pituus1.75 "
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus0.875 "
Kierteen koko3 / 4-16
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusKierteen kokoRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Hinta
SMITH-LAAKERI VCR-1-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 1-1 / 2 Tuumaa | AA7DMR 15U577 VCR-1-1 / 20.5 "pallo630 paunaa7 / 16-201.5 "0.781 "235 paunaa0.437 "€162.99
SMITH-LAAKERI VCR-2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 2 tuumaa | AA7DMT 15U578 VCR-20.625 "pallo1350 paunaa1 / 2-202"0.843 "600 paunaa0.5 "€169.65
SMITH-LAAKERI VCR-3-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 3-1 / 2 Tuumaa | AA7DMV 15U580 VCR-3-1 / 21.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb0.875 "€226.17
SMITH-LAAKERI VCR-4-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 4-1 / 2 Tuumaa | AA7DMW 15U581 VCR-4-1 / 21.75 "Kapeneva rulla14,300 paunaa134.5 "2"16,000 paunaa1.25 "€419.20
SMITH-LAAKERI VCR-5-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 5-1 / 2 Tuumaa | AA7DMX 15U582 VCR-5-1 / 21.75 "Kapeneva rulla14,300 paunaa135.5 "2"16,000 paunaa1.25 "€507.08
SMITH-LAAKERI VCR-6-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 6-1 / 2 Tuumaa | AA7DMY 15U583 VCR-6-1 / 22.5 "Kapeneva rulla35,800 paunaa2-126.5 "3"40,000 paunaa2"€1,609.28
SMITH-LAAKERI VCR-7-1 / 2 Telarullatappi V-ura halkaisija 7-1 / 2 tuumaa | AA7DMZ 15U584 VCR-7-1 / 23.25 "Kapeneva rulla35,800 paunaa147.5 "3"62,000 paunaa2.5 "€1,446.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING VCR-2-1 / 2 Telarullatappi V-ura Halkaisija 2-1 / 2 Tuumaa
€187.67 / yksikkö