Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI FCR-2-3 / 4 Telarullan laipan halkaisija 2-3 / 4 tuumaa | AA7DMH 15U569

SMITH BEARING FCR-2-3 / 4 telarullan laipan halkaisija 2-3 / 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DMH Malli: FCR-2-3/4Ristiviite: 15U569
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
€228.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
Laakerityyppipallo
Dynaaminen kuormitettavuus5120 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.2.75 "
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppilaipallinen
Telan leveys1.687 "
Staattinen kantavuus3120 paunaa
Stud Dia.1"
Nastan pituus2.25 "
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1-14
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusKierteen kokoRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Hinta
SMITH-LAAKERI FCR-1 Telarullan laipan halkaisija 1 tuuma | AA7DLY 15U560 RCF-10.5 "pallo630 paunaa7 / 16-201"0.781 "230 paunaa0.437 "€89.13
SMITH-LAAKERI FCR-1-1 / 8 Telarullan laipan halkaisija 1-1 / 8 tuumaa | AA7DLZ 15U561 FCR-1-1 / 80.5 "pallo630 paunaa7 / 16-201.125 "0.781 "230 paunaa0.437 "€94.79
SMITH-LAAKERI FCR-1-1 / 4 Telarullan laipan halkaisija 1-1 / 4 tuumaa | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "pallo1350 paunaa1 / 2-201.25 "0.843 "600 paunaa0.5 "€101.25
SMITH-LAAKERI FCR-1-3 / 8 Telarullan laipan halkaisija 1-3 / 8 tuumaa | AA7DMB 15U563 FCR-1-3 / 80.625 "pallo1350 paunaa1 / 2-201.375 "0.843 "600 paunaa0.5 "€104.34
SMITH-LAAKERI FCR-1-1 / 2 Telarullan laipan halkaisija 1-1 / 2 tuumaa | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "pallo2520 paunaa5 / 8-181.5 "1.187 "1370 paunaa0.625 "€111.63
SMITH-LAAKERI FCR-1-3 / 4 Telarullan laipan halkaisija 1-3 / 4 tuumaa | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "pallo2520 paunaa3 / 4-161.75 "1.187 "1370 paunaa0.75 "€128.14
SMITH-LAAKERI FCR-2-telarullan laipan halkaisija 2 tuumaa | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-142"1.687 "2000 lb0.875 "€131.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING FCR-2-3 / 4 telarullan laipan halkaisija 2-3 / 4 tuumaa
€228.09 / yksikkö