CANARM P18-4 Poistoilmapuhallin Vakiona 18 tuumaa 3200 CFM | AF8ZAJ 29NV33

CANARM P18-4 Pakotuulettimen vakiokäyttö 18 tuumaa 3200 Cfm

Varastossa
Tuote: AF8ZAJ Malli: P18-4Ristiviite: 29NV33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,328.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3200
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2950
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2625
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliRaskas alumiini
Täyden kuorman ampeerit6.6/3.1 - 3.3
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
Korkeus23.25 "
Hz60
Sisällä Dia.22 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 Tutkinnot
Maks. Syvyys14 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Kiinnitysreiät OC22
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.23-1 / 4 "
Vaihe1
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1/2
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
TyyppiNormaali tulli
Venturin puhdistuma Dia.18-3 / 8 "
Venturin syvyys5 / 8 "
Jännite115/230
Watts246
Leveys568762 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8414596095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.LaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
CANARM P14-4 Poistopuhallin vakiona 14 tuumaa 2190 CFM | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "pallo2190104 Tutkinnot13-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,385.53
CANARM P16-4 Poistopuhallin, vakio, 16 tuumaa 2580 CFM | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "pallo2580104 Tutkinnot13-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,333.80
CANARM P20-4 Poistopuhallin, vakio, 20 tuumaa 3640 CFM | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Kuulalaakeri3640104 Tutkinnot14 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,441.16
CANARM P24-4 Poistoilmapuhallin Vakiona 24 tuumaa 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Kuulalaakeri5520104 Tutkinnot13-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,503.00
CANARM AX12-4 Poistopuhallin Vakiona 12 tuuman 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Kuulalaakeri1670104 Tutkinnot18-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,462.19
CANARM AX14-4 Pakotuulettimen vakiokäyttö 14 tuumaa 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Kuulalaakeri2190104 Tutkinnot18-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,481.68
CANARM AX16-4 Poistopuhallin Vakiona Duty 16 Inch 2580 Cfm | AF8ZAP 29NV38 AX16-4-Kuulalaakeri2580104 Tutkinnot18-3 / 4 "Täysin suljettu ilma yli1/31725€1,599.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANARM P18-4 Pakotuulettimen vakiokäyttö 18 tuumaa 3200 Cfm
€1,328.39 / yksikkö