Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1314SS0 Drop-In ankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 10 kpl | AF9PQK 30PK20

MKT FASTENING 1314SS0 Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkuriläpimitta, 10kpl

Varastossa
Tuote: AF9PQK Malli: 1314SS0Ristiviite: 30PK20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Pultti Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 8 "
Drive-työkalut4XMF2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Reiän syvyys1"
Kierteen syvyys3 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiEi laippa
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)1321
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1321
Lopullinen jännitys (paunaa)2050
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)2077
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2104

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus kääntyy (kunnes työkalun olkapäät asetetaan ankkurihuulelle)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1314SS0 Drop-In-ankkuri, 3/8 tuuman ankkuriläpimitta, 10kpl
€37.84 /pakkaus