Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI FCR-1-1 / 8 Telarullan laipan halkaisija 1-1 / 8 tuumaa | AA7DLZ 15U561

SMITH BEARING FCR-1-1 / 8 telarullan laipan halkaisija 1-1 / 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DLZ Malli: FCR-1-1/8Ristiviite: 15U561

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
Laakerityyppipallo
Dynaaminen kuormitettavuus630 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.1.125 "
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppilaipallinen
Telan leveys0.781 "
Staattinen kantavuus230 paunaa
Stud Dia.0.437 "
Nastan pituus1"
OppimateriaaliAlloy Steel
thread Pituus0.5 "
Kierteen koko7 / 16-20
TyyppiNasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusKierteen kokoRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusStud Dia.Hinta
SMITH-LAAKERI FCR-1 Telarullan laipan halkaisija 1 tuuma | AA7DLY 15U560 RCF-10.5 "pallo630 paunaa7 / 16-201"0.781 "230 paunaa0.437 "€92.48
SMITH-LAAKERI FCR-1-1 / 4 Telarullan laipan halkaisija 1-1 / 4 tuumaa | AA7DMA 15U562 FCR-1-1 / 40.625 "pallo1350 paunaa1 / 2-201.25 "0.843 "600 paunaa0.5 "€107.45
SMITH-LAAKERI FCR-1-3 / 8 Telarullan laipan halkaisija 1-3 / 8 tuumaa | AA7DMB 15U563 FCR-1-3 / 80.625 "pallo1350 paunaa1 / 2-201.375 "0.843 "600 paunaa0.5 "€108.66
SMITH-LAAKERI FCR-1-1 / 2 Telarullan laipan halkaisija 1-1 / 2 tuumaa | AA7DMC 15U564 FCR-1-1 / 20.75 "pallo2520 paunaa5 / 8-181.5 "1.187 "1370 paunaa0.625 "€116.84
SMITH-LAAKERI FCR-1-3 / 4 Telarullan laipan halkaisija 1-3 / 4 tuumaa | AA7DMD 15U565 FCR-1-3 / 40.875 "pallo2520 paunaa3 / 4-161.75 "1.187 "1370 paunaa0.75 "€136.28
SMITH-LAAKERI FCR-2-telarullan laipan halkaisija 2 tuumaa | AA7DME 15U566 RCF-21.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-142"1.687 "2000 lb0.875 "€142.49
SMITH-LAAKERI FCR-2-1 / 4 Telarullan laipan halkaisija 2-1 / 4 tuumaa | AA7DMF 15U567 FCR-2-1 / 41.125 "pallo3490 paunaa7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb0.875 "€180.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING FCR-1-1 / 8 telarullan laipan halkaisija 1-1 / 8 tuumaa
€98.25 / yksikkö