Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT ZFC201-07B Tyhjiösuodatin Inline 1/4 | AC4TCY 30J537

SMC VALVES ZFC201-07B tyhjiösuodatin rivi 1/4

Varastossa
Tuote: AC4TCY Malli: ZFC201-07BRistiviite: 30J537

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin
KonfigurointiLinjassa
Suodatus10 Micron
Max. Virtaus30 LPM (1.06 SCFM)
Portin koko1/4 putki
PorttityyppiPutki
Painealue-100 - 0 Kpa
Temp. alue0-60 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPortin kokoHinta
SMC VENTTIILIT ZFC201-09B Vacuum Filter Inline 5/16 | AC4TCZ 30J538 ZFC201-09B50 LPM (1.75 SCFM)5/16 putki€31.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZFC201-07B tyhjiösuodatin rivi 1/4
€34.39 / yksikkö