Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT SS5Y5-41-06-01T Venttiilijakotukki 6 Station 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60

SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T venttiilin jakotukki 6 asema 1/8 Npt

Varastossa
Tuote: AF7RHG Model: SS5Y5-41-06-01TRistiviite: 22KD60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Cv0.44
Korkeus1.25 "
Pituus3.25 "
NPT-portti1/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat6
Leveys568701 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)3.2
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)5.97
HS-koodi8481909040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SMC VENTTIILIT SS5Y3-41-06-M5T Venttiilijakotukki 6 Asema M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57 SS5Y3-41-06-M5T1.125 "3.25 "568568 "€107.63
SMC VENTTIILIT SS5Y5-42-06-02T Venttiilijakotukki 6 asema 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63 SS5Y5-42-06-02T1.5 "5.125 "568682 "€171.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES SS5Y5-41-06-01T venttiilin jakotukki 6 asema 1/8 Npt
€126.81 / yksikkö