A Laakerin tyyppi: pallo , Terän materiaali: Alumiini , CFM @ 0.000-in. SP: 4970 , CFM @ 0.125-in. SP: 3510 , Kehyksen viimeistely: Alumiini , Kehyksen materiaali: Alumiini , Täyskuorma vahvistimet: 3.5 , Suojamateriaali: Kylmävalssattu teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 12.625 " , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/4 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1100 , Moottorin tyyppi: PSC , Terien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 12 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115V , Jännitteen luokitus: 115 VAC , Johdinsuojan viimeistely: kromi