Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2W23-M5A pidennetty uros kyynärpää 3.2 mm kierre x putki | AC7ACL 36x223

SMC VALVES KQ2W23-M5A pidennetty uros kyynärpää 3.2 mm kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC7ACL Malli: KQ2W23-M5ARistiviite: 36X223

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennetty urospuolinen kyynärpää 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x uros
Kuusiokoko7mm
Max. Paine145 psi
Putken kokoM5 x 0.8
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko3.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2W01-34AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.84
SMC-VENTTIILIT KQ2W01-35AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.46
SMC-VENTTIILIT KQ2W03-34AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 5/32-tuumainen kierre x putki AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€7.84
SMC-VENTTIILIT KQ2W03-35AS jatkettu uros kyynärpää 5/32-tuumainen kierre x putki AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€7.34
SMC-VENTTIILIT KQ2W05-34AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 3/16 tuuman lanka x putki | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€7.27
SMC-VENTTIILIT KQ2W05-35AS jatkettu uros kyynärpää 3/16 tuuman lanka x putki | AC7ABX 36X210 KQ2W05-35ASPutki x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€8.40
SMC-VENTTIILIT KQ2W07-34AS jatkettu urospuolinen kyynärpää 1/4 tuuman lanka x putki | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASPutki x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2W23-M5A pidennetty uros kyynärpää 3.2 mm kierre x putki
€7.13 / yksikkö