CEP 7706G -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDE 3GUJ4

CEP 7706G Tehonjakolaatikko 50 AC (1) 5-20R

Varastossa
Tuote: AC9JDE Malli: 7706GRistiviite: 3GUJ4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,783.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakelurasia
Ampeeria50
VäriHopea
KotelointiluokkaNEMA 3R
TuloaukkoKiertolukko 50A @ 125/250 VAC
MateriaaliRuostumaton teräs
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
pistorasia(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.1775
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäripistorasiaJännitearvotJohdon pituusTuloaukkoeräHinta
CEP 8706G -virtalähdelaatikko 50 AC (6) L5-20R | AC9JDA 3GUH9 8706G450Keltainen(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,433.25
CEP 8706GU -virtalähdelaatikko 50 AC (6) 5-20R | AC9JDB 3GUJ1 8706GU450Keltainen(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,395.29
CEP 6506G Virranjakolaatikko 50 AC (6) L5-20R | AC9JDC 3GUJ2 6506G450Keltainen(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,117.31
CEP 6506GU -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDD 3GUJ3 6506GU450Keltainen(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,201.33
CEP 7706GU -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDF 3GUJ5 7706GU450Hopea(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,809.74
CEP 7506G -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDG 3GUJ6 7506G450Hopea(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,615.37
CEP 7506GU -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDH 3GUJ7 7506GU450Hopea(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,794.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 7706G Tehonjakolaatikko 50 AC (1) 5-20R
€1,783.24 / yksikkö