SALSBURY INDUSTRIES 3600-sarja 4B + vaakasuora postilaatikko


Suodattaa
Syvyys: 16.5 " , Oven materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Korkeus: 35.25 " , Asennus: Upotettu , Nettopaino: 60 lb , Ovien lukumäärä: 18 , Suuntautuminen: Vaakasuora , Tyyppi: USPS , Leveys: 22.75 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
3618ARU
Alumiini-
Tarjouspyyntö
B
3618AFU
Alumiini€2,778.97
C
3618 XNUMX ZFU
Pronssi€2,778.97
D
3618 ZRU
Pronssi-
Tarjouspyyntö
E
3618 GFU
Kulta-
Tarjouspyyntö
F
3618GRU
Kulta-
Tarjouspyyntö
G
3618SRU
Hiekkakivi-
Tarjouspyyntö
H
3618SFU
Hiekkakivi-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?