Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2T08-06A Tee 8mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZGK 36W778

SMC VALVES KQ2T08-06A Tee 8 mm x 6 mm putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZGK Malli: KQ2T08-06ARistiviite: 36W778
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
€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko8 mm x 6 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2T01-03A Tee 1/8 x 5/32 tuuman putki x putki | AC6ZEK 36W732 KQ2T01-03A-1 / 8 "x 5 / 32"€5.28
SMC-VENTTIILIT KQ2T01-07A Tee 1/8 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZEL 36W733 KQ2T01-07A1/8 "x 1/4" x 1/8 "1 / 8 "x 1 / 4"€10.15
SMC-VENTTIILIT KQ2T03-07A Tee 5/32 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZET 36W739 KQ2T03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€8.61
SMC-VENTTIILIT KQ2T04-06A Tee 4mm x 6mm Tube x Tube | AC6ZFB 36W747 KQ2T04-06A-4 mm x 6 mm€6.62
SMC-VENTTIILIT KQ2T05-07A Tee 3/16 x 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZFH 36W753 KQ2T05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€9.38
SMC-VENTTIILIT KQ2T06-04A Tee 6mm x 4mm Tube x Tube | AC6ZFQ 36W760 KQ2T06-04A-6 mm x 4 mm€5.96
SMC-VENTTIILIT KQ2T06-08A Tee 6mm x 8mm Tube x Tube | AC6ZFR 36W761 KQ2T06-08A-6 mm x 8 mm€6.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2T08-06A Tee 8 mm x 6 mm putki x putki
€6.30 / yksikkö