Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2T04-00A Union Tee 4mm putki x putki | AC6ZEY 36W744

SMC VALVES KQ2T04-00A Union Tee 4mm putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZEY Malli: KQ2T04-00ARistiviite: 36W744

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Max. Paine145 psi
Putken koko4mm
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
SMC VALVES KQG2T07-00 Union Tee 1/4 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AA8NNZ 19F769 KQG2T07-00Metalli316 Ruostumaton teräsTeräs435 psi-23 astetta 302 astetta F1 / 4 "€68.63
SMC-VENTTIILIT KQG2T08-00 Union Tee 8mm Tai 5/16 316 Ruostumaton Teräs | AA8NPC 19F772 KQG2T08-00Metalli316 Ruostumaton teräs-435 psi-23 astetta 302 astetta F5/16 "tai 8 mm€118.97
SMC VALVES KQG2T11-00 Union Tee 3/8 tuuman 316 ruostumaton teräs | AA8NPF 19F775 KQG2T11-00Metalli316 Ruostumaton teräsTeräs435 psi-23 astetta 302 astetta F3 / 8 "€110.84
SMC-VENTTIILIT KQG2T13-00 Union Tee 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Metalli316 Ruostumaton teräsTeräs435 psi-23 astetta 302 astetta F1 / 2 "€147.97
SMC-VENTTIILIT KQ2T01-00A Union Tee 1/8 tuuman putki x putki | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00AMuoviPolybutyleenitereftalaattiValkoinen / Harmaa145 psi-23 astetta 140 astetta F1 / 8 "€5.33
SMC-VENTTIILIT KQ2T03-00A Union Tee 5/32 tuuman putki x putki | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00AMuoviPolybutyleenitereftalaattiValkoinen / Harmaa145 psi-23 astetta 140 astetta F5 / 32 "€4.84
SMC-VENTTIILIT KQ2T05-00A Union Tee 3/16 tuuman putki x putki | AC6ZFE 36W750 KQ2T05-00AMuoviPolybutyleenitereftalaattiValkoinen / Harmaa145 psi-23 astetta 140 astetta F3 / 16 "€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2T04-00A Union Tee 4mm putki x putki
€5.05 / yksikkö