Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2T03-32A Uroshaaran t-paita 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZEU 36W740

SMC VALVES KQ2T03-32A urospuolinen t-paita 5/32 tuuman kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZEU Malli: KQ2T03-32ARistiviite: 36W740

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x UNF
Kuusiokoko9 / 32 "
Max. Paine145 psi
Putken koko10-32
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC VENTTIILIT KQ2T01-32A Uros Haara Tee 1/8 tuuman kierre x putki | AC6ZEM 36W734 KQ2T01-32APutki x UNF9 / 32 "10-321 / 8 "€10.97
SMC-VENTTIILIT KQ2T04-M6A uroshaaroitetie 4 mm kierre x putki AC6ZFD 36W749 KQ2T04-M6APutki x R (PT)8mmM6 x 14mm€6.75
SMC VENTTIILIT KQ2T07-32A Uros Haara Tee 1/4 tuuman kierre x putki | AC6ZGB 36W770 KQ2T07-32APutki x UNF7mm10-321 / 4 "€9.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2T03-32A urospuolinen t-paita 5/32 tuuman kierre x putki
€9.82 / yksikkö