Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2T04-M6A uroshaaroitetie 4 mm kierre x putki AC6ZFD 36W749

SMC VALVES KQ2T04-M6A urospuolinen t-paita 4 mm kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZFD Malli: KQ2T04-M6ARistiviite: 36W749

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x R (PT)
Kuusiokoko8mm
Max. Paine145 psi
Putken kokoM6 x 1
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC VENTTIILIT KQ2T01-32A Uros Haara Tee 1/8 tuuman kierre x putki | AC6ZEM 36W734 KQ2T01-32APutki x UNF9 / 32 "10-321 / 8 "€10.97
SMC-VENTTIILIT KQ2T03-32A Uroshaaran t-paita 5/32 tuuman lanka x putki | AC6ZEU 36W740 KQ2T03-32APutki x UNF9 / 32 "10-325 / 32 "€9.82
SMC VENTTIILIT KQ2T07-32A Uros Haara Tee 1/4 tuuman kierre x putki | AC6ZGB 36W770 KQ2T07-32APutki x UNF7mm10-321 / 4 "€9.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2T04-M6A urospuolinen t-paita 4 mm kierre x putki
€6.75 / yksikkö