Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT KQ2LE12-00A Bulkhead Union Kyynärpää 12mm Putki x Putki | AC6ZBR 36W668

SMC VALVES KQ2LE12-00A Bulkhead Union Elbow 12mm putki x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZBR Malli: KQ2LE12-00ARistiviite: 36W668

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistelmän kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x Putki
Kuusiokoko24mm
Max. Paine145 psi
Putken kokoM22 x 1
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6044
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2LE01-00A Laippaliitoksen kyynärpää 1/8 tuuman putki x putki | AC6ZBF 36W658 KQ2LE01-00APutki x UNF11 / 16 "1 / 2-201 / 8 "€12.08
SMC-VENTTIILIT KQ2LE03-00A Laippaliitoksen kyynärpää 5/32 tuuman putki x putki | AC6ZBG 36W659 KQ2LE03-00APutki x UNF11 / 16 "1 / 2-205 / 32 "€10.17
SMC-VENTTIILIT KQ2LE04-00A Laippaliitoksen kyynärpää 4mm putki x putki | AC6ZBH 36W660 KQ2LE04-00APutki x Putki14mmM12 x 14mm€12.36
SMC-VENTTIILIT KQ2LE05-00A Laippaliitoksen kyynärpää 3/16 tuuman putki x putki | AC6ZBJ 36W661 KQ2LE05-00APutki x UNF11 / 16 "9 / 16-183 / 16 "€12.19
SMC-VENTTIILIT KQ2LE06-00A Laippaliitoksen kyynärpää 6 mm putki x putki | AC6ZBK 36W662 KQ2LE06-00APutki x Putki17mmM14 x 16mm€14.77
SMC-VENTTIILIT KQ2LE07-00A Laippaliitoksen kyynärpää 1/4 tuuman putki x putki | AC6ZBL 36W663 KQ2LE07-00APutki x Putki11 / 16 "9 / 16-181 / 4 "€12.15
SMC-VENTTIILIT KQ2LE08-00A Laippaliitoksen kyynärpää 8mm putki x putki AC6ZBM 36W664 KQ2LE08-00APutki x Putki17mmM16 x 18mm€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2LE12-00A Bulkhead Union Elbow 12mm putki x putki
€22.67 / yksikkö