Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 5113WW pienoisloistelamppu 13w T5 | AA9BNF 1C910

GE LIGHTING 5113WW miniloistelamppu 13w T5

Varastossa
Tuote: AA9BNF Malli: 5113WWRistiviite: 1C910

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7500 hr.
Keskimääräinen elämä7500 hr.
Base Type2-napainen (G5.3)
Lampun halkaisija5 / 8 "
Alkuperäinen lumenia790
Lampun halkaisija0.625 "
Lampun muotoT5
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriLämmin valkoinen
Lumens790
Maks. Kokonaispituus21 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero5113WW
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaLumensMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
GE LIGHTING 5108WW pienoisloistelamppu 8w T5 | AA9BNG 1C912 5108WW43543512 "5108WW8€1.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 5113WW miniloistelamppu 13w T5
€1.29 / yksikkö