Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7394 Universal Hub Puller | AC3JDK 2TVG8

OTC TOOLS 7394 Universal Hub Puller

Varastossa
Tuote: AC3JDK Malli: 7394Ristiviite: 2TVG8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen napavetolaite
ToimintoSäädettävät liukuvarret pyörän navan nopeaan poistamiseen
Maks. Levitän7-1 / 2 tuumaa
Min. Levitän2 sisään.
Ruuvin koko1-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.041
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 7394 -yleisnapavedintä käytetään tilanteissa, joissa nämä komponentit ovat tiukasti paikoillaan tai ruostuneet, mikä tekee perinteisestä irrotusmenetelmästä haastavaa. Napavetimen kierteinen rakenne yhdistettynä sen yleiseen yhteensopivuuteen tarjoaa mekaniikoille luotettavan ja tehokkaan ratkaisun keskeisten komponenttien purkamiseen, mikä edesauttaa pyörän navan ja jarrujärjestelmän korjausten helppoutta ja tarkkuutta erilaisissa autoteollisuuden olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • OTC 7394 -yleisnapavetäjässä on kierrerakenne, joka mahdollistaa pyörän navojen, laakereiden ja jarrurumpujen tehokkaan ja hallitun irrottamisen ajoneuvon akseleilta.
  • Tämä yleiskäyttöinen napavedin tarjoaa luotettavan ratkaisun tilanteisiin, joissa pyörän navat, korvarenkaat tai jarrurummut ovat tiukasti paikallaan tai syöpyneet, mikä helpottaa purkamista.
  • Se on varustettu lukitsemaan pyörännapa uudelleen kunnolla, kun pyörät vaihdetaan, mikä varmistaa oikean kiinnittymisen ajoneuvon pyöräkokoonpanon turvallisuuden ja toiminnan kannalta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Westward Wide-Mouth -työkalulaukku: Se on kestävä ja tilava lisävaruste, jota käytetään yleisnapavetimen ja muiden autojen huollossa käytettävien työkalujen säilytykseen ja kuljettamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko laitteen mukana lisätarvikkeita?

V. Kyllä, OTC 7394 navan vedin sisältää lyöntiavaimen ja vetoruuvin.

K. Voivatko nämä yksiköt sovittaa rumpujarruihin?

V. Tämä laite poistaa kartiomaisille akseleille asennetut pyörännavat ja puristaa takarumpujarrut.

K. Voidaanko OTC 7394 -yleisnapavetolaitetta käyttää sekä etu- että takavetoisissa ajoneuvoissa?

V. Kyllä, yleisnapaveto sopii käytettäväksi sekä etu- että takavetoisissa ajoneuvoissa.

K. Voidaanko tätä yleiskäyttöistä navan vedintä käyttää iskutyökalujen kanssa vai tarvitaanko sitä manuaalisesti?

V. Se on suunniteltu manuaaliseen käyttöön, ja iskutyökalujen käyttö saattaa vahingoittaa työkalua tai ajoneuvon osia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7394 Universal Hub Puller
€367.67 / yksikkö