Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT KQ2L05-01AS uros kyynärpää 3/16 tuuman lanka x putki | AC6ZWY 36X094

SMC VALVES KQ2L05-01AS Uros kyynärpää 3/16 tuuman kierre x putki

Varastossa
Tuote: AC6ZWY Malli: KQ2L05-01ASRistiviite: 36X094

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolybutyleenitereftalaatti
VäriValkoinen / Harmaa
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Kuusiokoko10mm
Max. Paine145 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoVarsi ODPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT KQ2L10-99A pistoke kyynärpää 10 mm pistoke x putki | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99APlug-In x -putki-Pistokeliitin, 90 astetta-10mm10mm€5.36
SMC VALVES KQ2L11-99A Pistoke kyynärpää 3/8 tuuman Pistoke x putki | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99APutki x laajennus-Pistokeliitin, 90 astetta-3 / 8 "3 / 8 "€5.37
SMC VALVES KQ2L12-99A pistoke kyynärpää 12 mm pistoke x putki | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99APlug-In x -putki-Pistokeliitin, 90 astetta-12mm12mm€5.97
SMC-VENTTIILIT KQ2L13-99A pistoke kyynärpää 1/2 tuuman pistoke x putki | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99APlug-In x -putki-Pistokeliitin, 90 astetta--1 / 2 "€5.93
SMC-VENTTIILIT KQ2L01-33AS urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZWC 36X075 KQ2L01-33ASPutki x MNPT7 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta1 / 16 "-1 / 8 "€3.91
SMC-VENTTIILIT KQ2L01-34AS urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34ASPutki x MNPT7 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta1 / 8 "-1 / 8 "€3.48
SMC-VENTTIILIT KQ2L01-35AS urospuolinen kyynärpää 1/8 tuuman lanka x putki | AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35ASPutki x MNPT9 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "-1 / 8 "€4.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES KQ2L05-01AS Uros kyynärpää 3/16 tuuman kierre x putki
€4.17 / yksikkö