Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-B Poppet Spring -venttiili messinki 1/2 tuumaa | AD7CET 4DHR1

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-B Iskunjousen takaiskuventtiili, messinki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CET Malli: CHK BRS 850-8F8F-BRistiviite: 4DHR1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoppet-jousen sulkuventtiili
Korkki tulokeskukseen7-13 / 32 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko1"
Pituus1.875 "
MateriaaliMessinki
Maks. Lämpötila250-astetta F
Maks. Vedenpaine1200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus1"
Tiivistemateriaalihyvä
Istuimen materiaaliMessinki
Koko1 / 2 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliKokoLeveysHinta
SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-B Poppet Spring -venttiili messinki 1/4 tuumaa | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250-astetta F11 / 16 "hyvä1 / 4 "11 / 16 "€28.99
SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F Poppet Spring -venttiili messinki 1/4 tuumaa | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375-astetta F11 / 16 "Vitoton1 / 4 "11 / 16 "€30.02
SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B Poppet Spring -venttiili messinki 3/8 tuumaa | AD7CEQ 4DHP8 CHK BRS 650-6F6F-B7 / 8 "1.75 "250-astetta F7 / 8 "hyvä3 / 8 "7 / 8 "€33.84
SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-F Poppet Spring -venttiili messinki 3/8 tuumaa | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375-astetta F7 / 8 "Vitoton3 / 8 "7 / 8 "€35.15
SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Poppet Spring -venttiili messinki 1/2 tuumaa | AD7CEU 4DHR2 CHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180-astetta F1"Vitoton1 / 2 "1"€46.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-B Iskunjousen takaiskuventtiili, messinki 1/2 tuumaa
€43.00 / yksikkö