Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F Poppet Spring -venttiili messinki 1/4 tuumaa | AD7CEP 4DHP7

SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F Iskunjousen takaiskuventtiili messinki 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CEP Malli: CHK BRS 450-4F4F-FRistiviite: 4DHP7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoppet-jousen sulkuventtiili
Korkki tulokeskukseen7-13 / 32 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko11 / 16 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Maks. Lämpötila375-astetta F
Maks. Vedenpaine1200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus11 / 16 "
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliMessinki
Koko1 / 4 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliKokoLeveysHinta
SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-B Poppet Spring -venttiili messinki 1/4 tuumaa | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250-astetta F11 / 16 "hyvä1 / 4 "11 / 16 "€28.99
SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B Poppet Spring -venttiili messinki 3/8 tuumaa | AD7CEQ 4DHP8 CHK BRS 650-6F6F-B7 / 8 "1.75 "250-astetta F7 / 8 "hyvä3 / 8 "7 / 8 "€33.84
SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-F Poppet Spring -venttiili messinki 3/8 tuumaa | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375-astetta F7 / 8 "Vitoton3 / 8 "7 / 8 "€35.15
SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-B Poppet Spring -venttiili messinki 1/2 tuumaa | AD7CET 4DHR1 CHK BRS 850-8F8F-B1"1.875 "250-astetta F1"hyvä1 / 2 "1"€43.00
SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Poppet Spring -venttiili messinki 1/2 tuumaa | AD7CEU 4DHR2 CHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180-astetta F1"Vitoton1 / 2 "1"€46.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F Iskunjousen takaiskuventtiili messinki 1/4 tuumaa
€30.02 / yksikkö