Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-87 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 7/8 tuumaa, 10 pk | AE3MFQ 5EA23

SMALLEY WSM-87 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 7/8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3MFQ Malli: WSM-87Ristiviite: 5EA23
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
€21.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.027 "
Sopii Groove Dia.0.821 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.7 / 8 "
Ilmainen henkilötodistus0.814 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.075 "
Vetolujuus221,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-87 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 7/8 tuumaa, 10 pk
€21.12 /pakkaus